Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB400-10 Spärrplint, 75A, 600V

Finns i lager
Artikel: BD2WHT Modell: TB400-10

Få det Maj 14, Tisdag
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström75A
BrännbarUL 94 VO
Höjd0.76 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd8.01 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB400
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner10 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.687in
Pläteringtenn
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd1.81 "
Wire Gauge14 AWG till 10 AWG
Trådmätare Max10 AWG
Trådmätare Min14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialArtikelLängdPris
BUSSMANN TB400-03ST plint, mätare 14AWG - 10AWG, 75A, termoplast, 50-pack | BC8ZJC TB400-03STtermoplastTerminalblocket3.2 "101SEK
BUSSMANN TB400-12 Plintlist, 75A, 600V, termoplast, 25-pack | BC9XEU TB400-12termoplastTerminalremsa9.39 "327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB400-10 Spärrplint, 75A, 600V
291SEK /enhet