BUSSMANN TB400-seriens terminalblock


Filter
Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 75A , Brandfarlig: UL 94 VO , Höjd: 0.76 " , Mfr. Serier: TB400 , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.687in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Spänning: 600V , Bredd: 1.81 " , trådmätare: 14 AWG till 10 AWG , Max trådmätare: 10 AWG , Wire Gauge Min: 14 AWG
StilModellHusets materialArtikelLängdPris (ex moms)
A
TB400-12
termoplastTerminalremsa9.39 "327 SEK
B
TB400-03ST
termoplastTerminalblocket3.2 "101 SEK
B
TB400-10
Termoplast (TP)Terminalblocket8.01 "291 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?