Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB400-12 Terminal Strip, 75A, 600V, Thermoplastic, 25 Pack | BC9XEU

BUSSMANN TB400-12 Plintlist, 75A, 600V, termoplast, 25-pack

Finns i lager
Artikel: BC9XEU Modell: TB400-12
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalremsa
KontaktmaterialMässing
Ström75A
Höjd0.76 "
Husets materialtermoplast
Längd9.39 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
Antal positioner12
Antal rader2
Tonhöjd0.687in
Pläteringtenn
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd1.81 "
Wire Gauge14 AWG till 10 AWG
Trådmätare Max10 AWG
Trådmätare Min14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialArtikelLängdPris
BUSSMANN TB400-03ST Terminal Block, Gauge 14AWG - 10AWG, 75A, Thermoplastic, 50 Pack | BC8ZJC TB400-03STtermoplastTerminalblocket3.2 "101SEK
BUSSMANN TB400-10 Barrier Terminal Block, 75A, 600V | BD2WHT TB400-10Termoplast (TP)Terminalblocket8.01 "291SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB400-12 Plintlist, 75A, 600V, termoplast, 25-pack
327SEK /enhet