Bussmann TCF40-säkring är idealisk för att motstå tillfälliga inkopplingsströmmar utan omedelbar utlösning, vilket förhindrar omotiverade frånkopplingar under start av motor och utrustning. Denna tidsfördröjda UL-klass CF-säkring, även känd som en långsam säkring av klass CF, utlöser öppna kretsar när den utsätts för långvarig belastning eller kortslutning, vilket säkerställer effektiv frånkoppling för ihållande skydd.
Funktioner:
- Den har en plastkropp som erbjuder hög isolering och mekanisk styrka för pålitlig användning.
- Denna tvåelementssäkring erbjuder plug-in installation, vilket säkerställer säker och enkel säkringsplacering.
- Den har märkström avbrott på 100kA vid 300VDC och 300kA vid 600VAC, vilket ger ett omfattande kretsskydd.
- Denna säkring har indikeringsmöjligheter och ger visuell feedback i realtid om säkringens funktionsstatus.
- Den innehåller en tidsfördröjningshastighet, vilket ger kontrollerad respons och skydd i specifika driftsscenarier.
Kompatibla tillbehör:
- Bussmann TCFH100N Säkringsblock: Detta fingersäkra säkringsblock används med 600VAC UL klass J-säkringar. Den kan enkelt snäppas fast på en 35 mm DIN-skena och kan dessutom ha bulthål för panelmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket verktyg används för att testa en säkring?
S. Även om det är okomplicerat att visuellt inspektera ett glas säkrings element för tecken på att det har gått, kommer de flesta säkringar med ogenomskinliga kroppar som skymmer elementet. För att avgöra om en säkring har gått krävs en multimeter. När den är korrekt inställd kan multimetern mäta motståndet hos säkringselementet.
F. Hur skiljer sig en säkring från en brytare?
A. Säkringar och strömbrytare tjänar båda till att avbryta det elektriska flödet, men de använder sig av distinkta mekanismer. En säkring består av ett metallelement som smälter av överdriven värme. Omvänt använder en strömbrytare en brytarmekanism som utlöser vid detektering av en elektrisk överbelastning.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man installerar denna Bussmann TCF40-säkring?
A. Se till att korrekt vridmoment appliceras när du gör terminalanslutningar för att förhindra lösa eller överhettade anslutningar. Bedöm omgivningstemperatur, vibrationsnivå och sårbarhet för fukt, vilket kan påverka säkringsblockets funktionseffektivitet