Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TCF10 Säkring 10a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUR 2AAN4

BUSSMANN TCF10 Säkring 10a Klass J Tcf 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AB8WUR Modell: TCF10Korsreferens: 2AAN4

Få det Maj 8, Onsdag
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
891SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Body MaterialPlast
KroppsstilAnsluta
KlassJ
Djup1"
DiameterEj tillämplig
EAN5027590184397
ElementetDubbel
Säkringsförstärkare10
Kod för säkringshållare2AAP2
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC
Längd1.875 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)4.78
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKod för säkringshållareBody MaterialKroppsstilAvbryt betygLängdBreddKlassStrömPris
BUSSMANN TCF6 Säkring 6a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUT 2AAN5 TCF62AAP2PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC1.875 "3 / 4 "J-891SEK
BUSSMANN TCF60 Säkring 60a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUU 2AAN6 TCF602AAP3PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC2.125 "1"J-1 526 kr
BUSSMANN TCF70 Säkring 70a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUV 2AAN7 TCF702AAP1PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC3"1"J-4 188 kr
BUSSMANN TCF80 Säkring 80a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUW 2AAN8 TCF802AAP1PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC3"1"J-5 102 kr
BUSSMANN TCF90 Säkring 90a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8WUX 2AAN9 TCF902AAP1PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC3"1"J-5 256 kr
BUSSMANN TCF100 Säkring 100a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGN 2ABZ6 TCF1002AAP1PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC3"1"J-5 372 kr
BUSSMANN TCF15 Säkring 15a Klass J Tcf 600vac / 300vdc | AB8XGP 2ABZ7 TCF152AAP2PlastAnsluta300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC1.875 "3 / 4 "J-891SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TCF10 Säkring 10a Klass J Tcf 600vac/300vdc
891SEK /enhet