Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TCP80A Specialsäkring, 80A, 660VAC till 690VAC | BD2NYA

BUSSMANN TCP80A specialsäkring, 80A, 660VAC till 690VAC

Finns i lager
Artikel: BD2NYA Modell: TCP80A
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
830SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
KroppsstilRundkroppssäkringar
Ström80A
Diameter26mm
Säkringsstorlek / gruppTCP
Längd58mm
Tillverkare SerierTCP
MonteringsstilHingst
UppsägningstypBult
Spänning (AC)660 VAC till 690 VAC
Spänning (DC)350VDC

Frakt information:

Fartygets längd (cm)147.32

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömArtikelLängdFörpackningResistensSpänning (AC)Pris
BUSSMANN TR2/TCP2-R ytmonterad säkring, 2A, 250VAC, 2500 Pack | BC9BDP TR2 / TCP2-R-2AYtmonterad säkring10.29mmKlipptejp, musrulle, rulle75 MOhms250 VAC11SEK
BUSSMANN TR2/TCP500-R Ytmonterad säkring, 500mA, 250VAC | BC9LQR TR2 / TCP500-R-500mASäkringar10.29mmKlipp band530 MOhms250 VAC11SEK
BUSSMANN TR2/TCP1.25-R Ytmonterad säkring, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2 / TCP1.25-R-1.25AYtmonterad säkring10.29mmKlipp band90 milli-ohm250 VAC11SEK
BUSSMANN TCP100A Säkring, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100ARundt knivblad100ASäkring58mm--660-690 VAC830SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TCP80A specialsäkring, 80A, 660VAC till 690VAC
830SEK /enhet