Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TR2/TCP500-R ytmonterad säkring, 500mA, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BC9LQR Modell: TR2/TCP500-R

Få det Maj 8, Onsdag
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
11SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringar
Växelspänning250 VAC
Ström500mA
Säkringsstorlek / gruppTCP
Höjd2.77mm
Avbryt betyg50A vid 250Vac
Längd10.29mm
Tillverkare SerierTCP
FörpackningKlipp band
Typ av produktSMD-säkringar
Resistens530 MOhms
Spänning (AC)250 VAC
Bredd2.77mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • TCP-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömArtikelLängdFörpackningResistensSpänning (AC)Pris
BUSSMANN TR2/TCP2-R ytmonterad säkring, 2A, 250VAC, 2500 Pack | BC9BDP TR2 / TCP2-R-2AYtmonterad säkring10.29mmKlipptejp, musrulle, rulle75 MOhms250 VAC11SEK
BUSSMANN TCP80A Specialsäkring, 80A, 660VAC till 690VAC | BD2NYA TCP80ARundkroppssäkringar80ASäkringar58mm--660 VAC till 690 VAC830SEK
RFQ
BUSSMANN TR2/TCP1.25-R Ytmonterad säkring, 250VAC, 1.25A | BD3DQC TR2 / TCP1.25-R-1.25AYtmonterad säkring10.29mmKlipp band90 milli-ohm250 VAC11SEK
BUSSMANN TCP100A Säkring, 10A, 600VAC | BD6AHX TCP100ARundt knivblad100ASäkring58mm--660-690 VAC830SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TR2/TCP500-R ytmonterad säkring, 500mA, 250VAC
11SEK /enhet