Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TPM-25 Specialsäkring, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC, 25A, Square | BC8VBC

BUSSMANN TPM-25 specialsäkring, miniatyrsäkring, snabbblåsning, 80VDC, 25A, fyrkantig

Finns i lager
Artikel: BC8VBC Modell: TPM-25
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
351SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBladesäkring
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström25A
DC-spänningsvärde80 VDC
Säkringsstorlek / gruppTelekraft
SäkringstypSnabbt slag
Höjd1.75 "
IndikatorstilElementfönster
Avbryt betyg20kA
Längd0.965 "
Tillverkare SerierTPM
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktMiniatyrsäkrad kopplingsbrytarsäkring
UppsägningstypAnsluta
TypTelekommunikationssäkring
Spänning (DC)80VDC
Bredd0.6 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935

Produktinformation:

    • TPM-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömArtikelPris
BUSSMANN TPM-6 Specialsäkring, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC, Square Body | BC7ZMX TPM-6Säkringar med fyrkantiga kroppsblad6ABladesäkring351SEK
BUSSMANN TPM-7 Specialsäkring, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC, 7A, Square Body | BC8BDX TPM-7Säkringar med fyrkantiga kroppsblad7ABladesäkring351SEK
BUSSMANN TPM-20 specialsäkring, 20A, 80VDC | BC8HHF TPM-20Säkringar med fyrkantiga kroppsblad20ASäkringar351SEK
BUSSMANN TPM-4 specialsäkring, 4A, 80VDC | BC8HPA TPM-4Säkringar med fyrkantiga kroppsblad4ASäkringar351SEK
BUSSMANN TPM-5 Specialsäkring, Miniature Fused Disconnect, Fast Blow, 80VDC | BC8JZA TPM-5Säkringar med fyrkantiga kroppsblad5ASäkring351SEK
BUSSMANN TPM-8 specialsäkring, 8A, 80VDC | BC8MBW TPM-8Säkringar med fyrkantiga kroppsblad8ASäkringar351SEK
BUSSMANN TPM-10 specialsäkring, 10A, 80VDC | BC8VXK TPM-10Säkringar med fyrkantiga kroppsblad10ASäkringar351SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TPM-25 specialsäkring, miniatyrsäkring, snabbblåsning, 80VDC, 25A, fyrkantig
351SEK /enhet