Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TR/0603FA4-R ytmonterad säkring, snabbblåsning, 32VAC/24VDC, 4A

Finns i lager
Artikel: BC8AJH Modell: TR/0603FA4-R

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtmonterad säkring
Växelspänning32 VAC
Ström4A
DC-spänningsvärde24 VDC
Säkringsstorlek / grupp0603 (1608 metrisk)
SäkringstypSnabbt slag
Höjd0.48mm
Avbryt betyg35A
Längd1.6mm
Tillverkare Serier0603FA
FörpackningKlipp band
Typ av produktSMD-säkringar
Resistens17 milli-ohm
Spänning (AC)32 VAC
Spänning (DC)24VDC
Bredd0.81mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktinformation:

    • 0603FA-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömDC-spänningsvärdeSäkringsstorlek / gruppAvbryt betygFörpackningResistensPris
BUSSMANN TR/0603FA500-R Ytmonterad säkring, 500mA, 32VAC | BC7UCA TR / 0603FA500-R500mA50 VDC0603 (1608 metrisk)35AKlipp band1.025 Ohm8SEK
BUSSMANN TR/0603FA1-R Ytmonterad säkring, snabbt blåsande, 32VAC/32VDC | BC7XVU TR / 0603FA1-R1A32 VDC0603 (1608 metrisk)35AKlipp band150 milli-ohm8SEK
BUSSMANN TR/0603FA250-R Ytmonterad säkring, snabbblåsning, 250mA, 32VAC, 5000 Pack | BC7ZNY TR / 0603FA250-R250mA50 VDC603 Säkringsstorlek50AKlipptejp, musrulle, rulle-8SEK
RFQ
BUSSMANN TR/0603FA375-R Ytmonterad säkring, snabbblåsning, 375mA, 32VAC, 5000 Pack | BC8AZF TR / 0603FA375-R375mA50 VDC603 Säkringsstorlek35AKlipptejp, musrulle, rulle1.250 Ohm8SEK
RFQ
BUSSMANN TR/0603FA3-R Ytmonterad säkring, snabbblåsande, 32VAC/24VDC | BC8JCG TR / 0603FA3-R3A24 VDC0603 (1608 metrisk)35AKlipp band28 milli-ohm7SEK
BUSSMANN TR/0603FA5-R Ytmonterad säkring, snabbblåsande, 32VAC/24VDC | BC8JVP TR / 0603FA5-R5A24 VDC0603 (1608 metrisk)35AKlipp band11 milli-ohm7SEK
BUSSMANN TR/0603FA3.5-R Ytmonterad säkring, 3.5A, 32VAC | BC9KJK TR / 0603FA3.5-R3.5A24 VDC0603 (1608 metrisk)35ARulle22 MOhms7SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TR/0603FA4-R ytmonterad säkring, snabbblåsning, 32VAC/24VDC, 4A
7SEK /enhet