Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN W-1-8/10 Specialsäkring, 1.8A, 125VAC | BD2FWU

BUSSMANN W-1-8/10 specialsäkring, 1.8A, 125VAC

Finns i lager
Artikel: BD2FWU Modell: W-1-8/10

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

77SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilRunda kroppssäkringar
Ström1.8A
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
MonteringsstilSkruva
FörpackningBulk
UppsägningstypGängad tapp
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellHöjdVäxelspänningKroppsstilAvbryt betygLängdTillverkare SerierMonteringsstilFörpackningPris
BUSSMANN 63LEX Specialsäkring, 63A | BC7QVV 63LEX--Rundkroppssäkringar--LEXHingstBulk867SEK
BUSSMANN SPP-7M1250 Specialsäkring, 1.25A, 700VAC | BC7RCX SPP-7M1250-700 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad--SPP-7HållareBulk9 717 kr
BUSSMANN FF630 Specialsäkring | BC7WDX FF630-------Bulk3 811 kr
BUSSMANN 200CIIJ specialsäkring, 200A | BC7XXE 200CIIJ--Säkringar med fyrkantiga kroppsblad---HållareBulk1 973 kr
BUSSMANN TFC160 Specialsäkring, 160A, 1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--5 977 kr
BUSSMANN KBY-1000 specialsäkring, 1A, 1.2 kVDC | BC8BZH KBY-1000-----KBY-Bulk35 262 kr
BUSSMANN 50KTH specialsäkring, 50A | BC8DZD 50KTH--Säkringar med fyrkantiga kroppsblad--KTHHållareBulk2 853 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN W-1-8/10 specialsäkring, 1.8A, 125VAC
77SEK /enhet