Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BW TECHNOLOGIES BWC2-H Enkelgasmonitor H2S Gul | AH7LDW 36VM87

BW TECHNOLOGIES BWC2-H Single Gas Monitor H2S Gul

Finns i lager
Artikel: AH7LDW Modell: BWC2-HKorsreferens: 36VM87

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 468 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel gasmonitor
LarminställningLåg: 10 ppm, Hög: 15 ppm
LarmtypHörbar, visuell och vibrerande
Batteritid2 år.
BatteritypLitium
Djup1.625 "
Känner avVätesulfid
VisaDisplay
Gas typH2S
Höjd3.437 "
Bostäder färgGul
Driftstemp. Räckvidd-40 till +122 grader F / -40 till +50 grader C
Upplösning1 ppm
Sensorområde0 till 100 ppm
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)31.12
Fartygets längd (cm)17.15
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Utbytbara sensorer: Nej

Produktvarianter

ProduktModellLarminställningLarmtypKänner avGas typHöjdDriftstemp. RäckviddPris
BW TECHNOLOGIES BWC2-X Single Gas Monitor detekterar O2 gul LCD | AH9UDK 41GJ22 BWC2-XLåg 19.5%, hög 23.5%Hörbar, visuell, vibrerandeSyrgasO23.75 "-4 till 122 grader F3 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BW TECHNOLOGIES BWC2-H Single Gas Monitor H2S Gul
3 468 kr /enhet