Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CH HANSON 43121 Tom Tag, Oval, Rostfritt Stål, 1-5/32 x 2-1/16 Inch Storlek, 10 Pk | AF6XGW 20LT70

CH HANSON 43121 Tom Tag, Oval, Rostfritt stål, 1-5/32 x 2-1/16 tum Storlek, 10 Pk

Finns i lager
Artikel: AF6XGW Modell: 43121Korsreferens: 20LT70
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
135SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTom tagg
FärgStål
Höjd1.156 "
Hålstorlek1 / 8 "
MaterialRostfritt stål
FormaOval
Bredd2 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8310000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdMaterialBreddPris
CH HANSON 42742 Tom Tag, Oval, 1 x 1-7/8 Inch Storlek, Mässing, 25 Pk | AF4PNN 9EVN8 42742Mässing1"-Mässing1.88 "416SEK
CH HANSON 43120 Tom Tag, Oval, Rostfritt Stål, 1 x 1-7/8 Inch Storlek, 10 Pk | AF6XGV 20LT69 43120Stål1"-Rostfritt stål1.88 "316SEK
CH HANSON 43200 Blank Tag, Oval, Stål, 25 Pk | AF6XJF 20LU03 43200Stål3 / 4 "-Rostfritt stål1 11 / 32 "240SEK
CH HANSON 41696 Blank Tag, Oval, Aluminium, 3/4 x 1-11/32 Inch Storlek, 100 Pk | CH3UBM 41696--1 11 / 32 "Aluminium3 / 4 "322SEK
RFQ
CH HANSON 41697 Blank Tag, Oval, Mässing, 3/4 x 1-11/32 Inch Storlek, 100 Pk | CH3UBN 41697--1 11 / 32 "Mässing3 / 4 "620SEK
RFQ
CH HANSON 41698 Tom Tag, Oval, Rostfritt Stål, 3/4 x 1-11/32 Inch Storlek, 100 Pk | CH3UBP 41698--1 11 / 32 "Rostfritt stål3 / 4 "305SEK
RFQ
CH HANSON 41741 Blank Tag, Oval, Aluminium, 1 x 1-7/8 Inch Storlek, 100 Pk | CH3UBQ 41741--1 7 / 8 "Aluminium1"466SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CH HANSON 43121 Tom Tag, Oval, Rostfritt stål, 1-5/32 x 2-1/16 tum Storlek, 10 Pk
135SEK /enhet