Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Clevis Hanger 3/4 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJU 1CWG2

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Clevis Hanger 3/4 tum 215 Lb Max belastning

Finns i lager
Artikel: AA9FJU Modell: 4020075CPKorsreferens: 1CWG2
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Hanger
Längd2-5/16
MaterialKopparpläterat stål
Max. Ladda215 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek3 / 4 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020050CP Clevis Hanger 1/2 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJT 1CWG1 4020050CP2-1/16215 lb1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "72SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020100CP Clevis Hanger 1 tum 215 Lb Max belastning | AA9FJV 1CWG3 4020100CP3"215 lb1"3 / 8 "3 / 8 "67SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020125CP Clevis Hanger 1 1/4 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJW 1CWG4 4020125CP2.75 "215 lb1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "80SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Clevis Hanger 1 1/2 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJX 1CWG5 4020150CP3-5/16215 lb1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "79SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020200CP Clevis Hanger 2 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJY 1CWG6 4020200CP4-1/16215 lb2"3 / 8 "3 / 8 "71SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020250CP Clevis Hanger 2 1/2 Inch 250 Lb Max belastning | AA9FKU 1CWJ8 4020250CP4-13/16250 lb2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "192SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020300CP Clevis Hanger 3 Inch 300 Lb Max belastning | AA9FKV 1CWJ9 4020300CP5.5 "300 lb3"1 / 2 "1 / 2 "218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Clevis Hanger 3/4 tum 215 Lb Max belastning
73SEK /enhet