Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Clevis Hanger 1 1/2 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJX 1CWG5

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Clevis Hanger 1 1/2 tum 215 Lb Max belastning

Finns i lager
Artikel: AA9FJX Modell: 4020150CPKorsreferens: 1CWG5
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
75SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClevis Hanger
Längd3-5/16
MaterialKopparpläterat stål
Max. Ladda215 lb
MetalldetekterbarJa
Rörstorlek1-1 / 2 "
Stångstorlek3 / 8 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypJusterbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För upphängning av stationära, icke-isolerade rörledningar

Produktvarianter

ProduktModellLängdMax. LaddaRörstorlekStångstorlekTråd storlekPris
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020050CP Clevis Hanger 1/2 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJT 1CWG1 4020050CP2-1/16215 lb1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "72SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Clevis Hanger 3/4 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJU 1CWG2 4020075CP2-5/16215 lb3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "73SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020100CP Clevis Hanger 1 tum 215 Lb Max belastning | AA9FJV 1CWG3 4020100CP3"215 lb1"3 / 8 "3 / 8 "67SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020125CP Clevis Hanger 1 1/4 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJW 1CWG4 4020125CP2.75 "215 lb1-1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "80SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020200CP Clevis Hanger 2 Inch 215 Lb Max belastning | AA9FJY 1CWG6 4020200CP4-1/16215 lb2"3 / 8 "3 / 8 "68SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020250CP Clevis Hanger 2 1/2 Inch 250 Lb Max belastning | AA9FKU 1CWJ8 4020250CP4-13/16250 lb2-1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "192SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020300CP Clevis Hanger 3 Inch 300 Lb Max belastning | AA9FKV 1CWJ9 4020300CP5.5 "300 lb3"1 / 2 "1 / 2 "218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Clevis Hanger 1 1/2 tum 215 Lb Max belastning
75SEK /enhet