CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Rörstödblock 10-3/8 x 5 x 6 In | AB3FEG 1RVH6

CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Rörstödblock 10-3/8 x 5 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AB3FEG Modell: RPS50H6EGKorsreferens: 1RVH6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

977SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörstödsblock
Höjd6"
Längd10.375 "
MaterialPolyetylenstängd cellskum och galvaniserat stål
Max. Ladda50 lb.
MetalldetekterbarJa
TypPyramid
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.828
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)47.75
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Stöder rör, ledning, kabelränna och utrustning på tak och under upphöjda rör, skyddar taket samtidigt som det absorberar stötar och vibrationer

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMaterialMax. LaddaMetalldetekterbarTypPris
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Rörstödblock 1/2 till 1 tum 25 Lb Max | AA9FKF 1CWH4 PPRPS25H43.625 "4"Icke-metallisk25 lb.NejPyramid 25443SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Rörstödblock 1/2 till 1 tum 25 Lb Max | AA9FKG 1CWH5 PPRPS25H65.625 "4"Icke-metallisk25 lb.NejPyramid 25575SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Rörstödblock 10-3/8 x 5 x 6 tum
977SEK /enhet