Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Rörstödblock 1/2 till 1 tum 25 Lb Max | AA9FKF 1CWH4

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Rörstödblock 1/2 till 1 tum 25 Lb Max

Finns i lager
Artikel: AA9FKF Modell: PPRPS25H4Korsreferens: 1CWH4
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
443SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörstödsblock
Höjd3.625 "
Längd4"
MaterialIcke-metallisk
Max. Ladda25 lb.
MetalldetekterbarNej
Rörstorlek1/2 till 1 "
TypPyramid 25
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För att stödja takrör och för att fördela lasten jämnt och skyddar takmembranet

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMaterialMax. LaddaMetalldetekterbarTypPris
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Rörstödblock 1/2 till 1 tum 25 Lb Max | AA9FKG 1CWH5 PPRPS25H65.625 "4"Icke-metallisk25 lb.NejPyramid 25575SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Rörstödblock 10-3/8 x 5 x 6 In | AB3FEG 1RVH6 RPS50H6EG6"10.375 "Polyetylenstängd cellskum och galvaniserat stål50 lb.JaPyramid977SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Rörstödblock 1/2 till 1 tum 25 Lb Max
443SEK /enhet