Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Pipe Support Block 1/2 To 1 Inch 25 Lb Max | AA9FKG 1CWH5

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Rörstödblock 1/2 till 1 tum 25 Lb Max

Finns i lager
Artikel: AA9FKG Modell: PPRPS25H6Korsreferens: 1CWH5
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
513SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörstödsblock
Höjd5.625 "
Längd4"
MaterialIcke-metallisk
Max. Ladda25 lb.
MetalldetekterbarNej
Rörstorlek1/2 till 1 "
TypPyramid 25
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: För att stödja takrör och för att fördela lasten jämnt och skyddar takmembranet

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMaterialMax. LaddaMetalldetekterbarTypPris
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Pipe Support Block 1/2 To 1 Inch 25 Lb Max | AA9FKF 1CWH4 PPRPS25H43.625 "4"Icke-metallisk25 lb.NejPyramid 25439SEK
CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Pipe Support Block 10-3/8 x 5 x 6 In | AB3FEG 1RVH6 RPS50H6EG6"10.375 "Polyetylenstängd cellskum och galvaniserat stål50 lb.JaPyramid1 143 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Rörstödblock 1/2 till 1 tum 25 Lb Max
513SEK /enhet