Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAIMAN 2390-7 Köldskyddshandskar Svart Pr | AG4LCB 34FW87

CAIMAN 2390-7 Köldskyddshandskar Svart Pr

Finns i lager
Artikel: AG4LCB Modell: 2390-7Korsreferens: 34FW87
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöldskyddshandskar
BakmaterialFleece
StängningstypSnap Button
FärgSvart
ManschettenSlip On
KlippKontour (TM)
FingermaterialLäder / Fleece
Fingerstilfull
Längd10 "
FodermaterialHeatrac (R)
PalmkonstruktionGetskinn Läder
PalmmaterialGrain Getskin Leather
Storlek2XL
Stygnmaterialpolyester
Temp. RäckviddUpp till -10 grader F
Tummen MaterialLäder och fleece
Tummen stilKeystone

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.13
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod6216005820

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
CAIMAN 2390-3 Köldskyddshandskar S Svart Pr | AG4LBX 34FW83 2390-3S369SEK
CAIMAN 2390-4 Köldskyddshandskar M Svart Pr | AG4LBY 34FW84 2390-4M369SEK
CAIMAN 2390-5 Köldskyddshandskar L Svart Pr | AG4LBZ 34FW85 2390-5L369SEK
CAIMAN 2390-6 Köldskyddshandskar Svart Pr | AG4LCA 34FW86 2390-6XL369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAIMAN 2390-7 Köldskyddshandskar Svart Pr
369SEK /enhet