Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S60200FW12 Bricka Fender 1/4 till 1-1/4 tum 316 rostfritt stål | AH6XXB 36LK98

CALBRITE S60200FW12 Bricka Fender 1/4 till 1-1/4 tum 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH6XXB Modell: S60200FW12Korsreferens: 36LK98
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
49SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 25
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
Ledningsstorlek1/4" to 1-1/4"
Material316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLedningsstorlekPris
CALBRITE S60200FW10 Spolskärm 1/4 till 1 tum 316 rostfritt stål | AH6XXA 36LK97 S60200FW101/4 "till 1"55SEK
CALBRITE S60300FW12 Spolskärm 3/8 till 1-1 / 4 tum 316 rostfritt stål | AH6XXC 36LK99 S60300FW123/8" to 1-1/4"55SEK
CALBRITE S60300FW15 Spolskärm 3/8 till 1-1 / 2 tum 316 rostfritt stål | AH6XXD 36LL01 S60300FW153/8" to 1-1/2"89SEK
CALBRITE S60500FW15 Spolskärm 1/2 till 1-1 / 2 tum 316 rostfritt stål | AH6XXE 36LL02 S60500FW151/2" to 1-1/2"90SEK
CALBRITE S60300FW10 Fenderbrickor, 3/8 x 1-1/4 tum Handelsstorlek, 1.25 OD, 316 rostfritt stål | CL2LZL S60300FW10-27SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S60200FW12 Bricka Fender 1/4 till 1-1/4 tum 316 rostfritt stål
49SEK /enhet