CALDWELL 172-1 Betongtång Non-Marring 2200 lb Cap | AH9UUR 44N682

CALDWELL 172-1 Concrete Tong Non-Marring 2200 lb Cap

Finns i lager
Artikel: AH9UUR Modell: 172-1Korsreferens: 44N682

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 358 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetong Grab
Bail öppningshöjd2-3 / 8 "
Bail öppningsbredd1-11 / 16 "
Kapacitet2200 lb.
Fri höjd16-11/16 to 29-1/2"
Material ovanför borröppningen11 / 16 "
Total bredd32 19/32 till 36 19/32 "
Kuddmaterialpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 63
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)106.68
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lastbredd: 1-3/8 "till 6-3/32"

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdTotal breddKuddmaterialPris
CALDWELL 172-1 / 4 Betong Grab 550Lb belastning W1-3 / 16 till 5-1 / 2 | AE4XTW 5NVP6 172-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "polyuretan22 275 kr
CALDWELL 172-1 / 2 Betong Grab 1100Lb Belastning W1-3 / 16 till 5-1 / 2 | AE4XTX 5NVP7 172-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "polyuretan33 802 kr
CALDWELL 173-1 / 4 Betong Grab 550Lb belastning W1-3 / 16 till 6-5 / 16 | AE4XTY 5NVP8 173-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "Stål23 105 kr
CALDWELL 173-1 / 2 Concrt Grab 1100Lb Belastning W1-3 / 16 till 6-5 / 16 | AE4XTZ 5NVP9 173-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "Stål31 697 kr
CALDWELL 173-1 Betonggrepp 2200Lb Belastning W2-3 / 8 till 7-3 / 32 | AE4XUA 5NVR0 173-12200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 till 36 5/8 "Stål40 064 kr
CALDWELL 176-1 / 4 Justerbar betongklämma 550 kg. | AE4XUB 5NVR1 176-1/4550 lb.9 "till 16-3 / 16"23.75 "polyuretan30 375 kr
CALDWELL 176-1 / 2 Justerbar betongklämma 1100 kg. | AE4XUC 5NVR2 176-1/21100 lb.9 "till 16-3 / 16"23.75 "polyuretan29 332 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 172-1 Concrete Tong Non-Marring 2200 lb Cap
48 358 kr /enhet