CALDWELL 173-1 / 4 Betong Grab 550Lb belastning W1-3 / 16 till 6-5 / 16 | AE4XTY 5NVP8

CALDWELL 173-1/4 betonggrip 550Lb last W1-3/16 till 6-5/16

Finns i lager
Artikel: AE4XTY Modell: 173-1/4Korsreferens: 5NVP8

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBetong Grab
Bail öppningshöjd2"
Bail öppningsbredd1-11 / 16 "
Kapacitet550 lb.
Fri höjd13-1/2" to 29-1/2"
Material ovanför borröppningen11 / 16 "
Total bredd21 13/16 till 28 13/16 "
KuddmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.25
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)75.57
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8431410080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lastbredd (1-3 / 16 "till 6-5 / 16")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdTotal breddKuddmaterialPris
CALDWELL 172-1 / 4 Betong Grab 550Lb belastning W1-3 / 16 till 5-1 / 2 | AE4XTW 5NVP6 172-1/4550 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "polyuretan22 275 kr
CALDWELL 172-1 / 2 Betong Grab 1100Lb Belastning W1-3 / 16 till 5-1 / 2 | AE4XTX 5NVP7 172-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "polyuretan33 802 kr
CALDWELL 173-1 / 2 Concrt Grab 1100Lb Belastning W1-3 / 16 till 6-5 / 16 | AE4XTZ 5NVP9 173-1/21100 lb.13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 till 28 13/16 "Stål31 697 kr
CALDWELL 173-1 Betonggrepp 2200Lb Belastning W2-3 / 8 till 7-3 / 32 | AE4XUA 5NVR0 173-12200 lb.16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 till 36 5/8 "Stål40 064 kr
CALDWELL 176-1 / 4 Justerbar betongklämma 550 kg. | AE4XUB 5NVR1 176-1/4550 lb.9 "till 16-3 / 16"23.75 "polyuretan30 375 kr
CALDWELL 176-1 / 2 Justerbar betongklämma 1100 kg. | AE4XUC 5NVR2 176-1/21100 lb.9 "till 16-3 / 16"23.75 "polyuretan29 332 kr
CALDWELL 172-1 Betongtång Non-Marring 2200 lb Cap | AH9UUR 44N682 172-12200 lb.16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 till 36 19/32 "polyuretan48 358 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 173-1/4 betonggrip 550Lb last W1-3/16 till 6-5/16
23 105 kr /enhet