CALDWELL 36L-3.5 Lyfthöjdsbalk med låg takhöjd 7000lb | AE6JTE 5TDK2

CALDWELL 36L-3.5 Batterilyftbalk med låg takhöjd 7000lb

Finns i lager
Artikel: AE6JTE Modell: 36L-3.5Korsreferens: 5TDK2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 587 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteri lyftstråle
Fri höjd18.25 "
MaterialTäckt stål
Max. Spridning45 "
Min. Sprida24 "
Total längd50 "
Användbar övre bail längd2-1 / 4 "
Användbar övre bågbredd2"
Arbetsbelastningsgräns7000 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Beam Style (lågt takhöjd)
    • Övre bail längd (3-1 / 2 ")
    • Övre bågbredd (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdKroköppningMaterialTotal längdArbetsbelastningsgränsPris
CALDWELL 36E-3.5 Fiberglas batterispridare stråle 7000lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "med spärrGlasfiber36 "7000 kg14 873 kr
CALDWELL 36E-2.4 Fiberglas batterispridare balk 4800lb | AF4AFM 8N230 36E-2.439 "1 "med spärrGlasfiber36 "4800 lb.12 734 kr
CALDWELL 36-3.5 Glasfiberbatteri spridare balk 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "med spärrGlasfiber36 "7000 kg14 021 kr
CALDWELL 36-2.4 Glasfiberbatteri spridare balk 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "med spärrGlasfiber36 "4800 lb.12 498 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 36L-3.5 Batterilyftbalk med låg takhöjd 7000lb
50 587 kr /enhet