CALDWELL 36E-2.4 Fiberglas batterispridare balk 4800lb | AF4AFM 8N230

CALDWELL 36E-2.4 Glasfiber batterispridare 4800lb

Finns i lager
Artikel: AF4AFM Modell: 36E-2.4Korsreferens: 8N230

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 734 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteri lyftstråle
Fri höjd39 "
Kroköppning1 "med spärr
MaterialGlasfiber
Max. Spridning42 "
Min. Sprida30 "
Total längd36 "
Användbar övre bail längd6"
Användbar övre bågbredd3"
Arbetsbelastningsgräns4800 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.64
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8431100090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Beam Style (justerbar längd)
    • Övre bail längd (7-1 / 4 ")
    • Övre bågbredd (4-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdKroköppningMaterialTotal längdArbetsbelastningsgränsPris
CALDWELL 36L-3.5 Lyfthöjdsbalk med låg takhöjd 7000lb | AE6JTE 5TDK2 36L-3.518.25 "-Täckt stål50 "7000 kg50 587 kr
CALDWELL 36E-3.5 Fiberglas batterispridare stråle 7000lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "med spärrGlasfiber36 "7000 kg14 873 kr
CALDWELL 36-3.5 Glasfiberbatteri spridare balk 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "med spärrGlasfiber36 "7000 kg14 021 kr
CALDWELL 36-2.4 Glasfiberbatteri spridare balk 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "med spärrGlasfiber36 "4800 lb.12 498 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 36E-2.4 Glasfiber batterispridare 4800lb
12 734 kr /enhet