CALDWELL 71-5 Platta Tong 1500 Lbs. Ladda W18 till 22 | AE4XTV 5NVP5

CALDWELL 71-5 plattång 1500 pund. Ladda W18 till 22

Artikel: AE4XTV Modell: 71-5Korsreferens: 5NVP5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

29 273 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatta Tong
Bail öppningshöjd1-5 / 8 "
Bail öppningsbredd1-11 / 16 "
Kapacitet1500 lb.
Fri höjd45.4 "till 60.1"
Material ovanför borröppningen11 / 16 "
Total bredd56 1/8 till 62 5/8 "
Kuddmaterialpolyuretan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 110.7
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Lastbredd (18 "till 22")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdTotal breddPris
CALDWELL 71-0 Slab Tong 1000 Lbs. Ladda W1 till 6 | AE4XTP 5NVP0 71-01000 lb.31.3 "till 39.58"48 3/8 till 58 7/8 "15 639 kr
CALDWELL 71-1 Platta Tong 1000 Lbs. Ladda W6 till 10 | AE4XTQ 5NVP1 71-11000 lb.29 "till 41"41 1/8 till 45 1/2 "16 245 kr
CALDWELL 71-2 Platta Tong 1500 Lbs. Ladda W8 till 12 | AE4XTR 5NVP2 71-21500 lb.23.5 "till 34.9"43 5/16 till 46 13/16 "17 603 kr
CALDWELL 71-3 Platta Tong 1500 Lbs. Ladda W10 till 14 | AE4XTT 5NVP3 71-31500 lb.28.6 "till 41.2"36 3/8 till 41 5/8 "20 067 kr
CALDWELL 71-4 Slab Tong 1500 Lbs. Ladda W14 till 18 | AE4XTU 5NVP4 71-41500 lb.36.8 "till 49.8"52 13/16 till 61 "24 842 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 71-5 plattång 1500 pund. Ladda W18 till 22
29 273 kr /enhet