CALDWELL 80H-2-10 / 18 Dixon Coil Hook Cap 2 Ton Max Coil W10In | AE7EAB 5XAY5

CALDWELL 80H-2-10/18 Dixon spolehaklock 2 ton Max spole W10In

Finns i lager
Artikel: AE7EAB Modell: 80H-2-10/18Korsreferens: 5XAY5

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 608 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpolhake med svängbar kil
Bail öppningshöjd4"
Bail öppningsbredd2-5 / 8 "
Borgens bredd3 / 4 "
Kapacitet4000 lb.
Fri höjd26.125 "
Material ovanför borröppningen1"
Total bredd2"
Halshöjd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.222
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)49.53
Fartygets bredd (cm)86.36
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Spolbredd (10 ")
    • Min. Spolens innerdiameter (12-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFri höjdTotal breddPris
CALDWELL 80H-1 / 2-6 / 13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W6 | AE7DZY 5XAY2 80H-1/2-6/131000 lb.19.125 "3.5 "16 320 kr
CALDWELL 80H-1 / 2-12 / 13 Dixon Coil Hook 1/2 Ton Max Coil W12In | AE7DZZ 5XAY3 80H-1/2-12/131000 lb.22 "3.5 "18 984 kr
CALDWELL 80H-1-8 / 16 Dixon Coil Hook 1 Ton Max Coil W8In | AE7EAA 5XAY4 80H-1-8 / 162000 lb.22.625 "3.5 "22 476 kr
CALDWELL 80H-3.5-12 / 20 Dixon Coil Hook 3-1 / 2 Ton Max Coil W12In | AE7EAC 5XAY6 80H-3.5-12 / 207000 lb.30.75 "2.5 "50 223 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 80H-2-10/18 Dixon spolehaklock 2 ton Max spole W10In
33 608 kr /enhet