CALDWELL 90ACL - 2 lastlyftare justerbar 2t L43 | AE6JEB 5TAE5

CALDWELL 90ACL - 2 Lastlyftare Justerbar 2t L43

Finns i lager
Artikel: AE6JEB Modell: 90ACL - 2Korsreferens: 5TAE5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

95 710 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar palllyftare
Borgen Tyngdpunkten12 "till 21"
Bail öppningshöjd5"
Bail öppningsbredd3"
Kapacitet4000 lb.
Gaffelhöjd2"
Gaffellängd43 "
Gaffelbredd4"
Fri höjd(vid min hals) 54-7 / 8 "till 60-11 / 16" (i mitten av halsen) 66-5 / 8 "till 72-7 / 16" (vid max hals) 78-3 / 8 " till 84-3 / 16 "
Material ovanför borröppningen7 / 8 "
Total bredd36 "
Halshöjd40-11 / 16 "min, 52-11 / 16" mitt, 64-3 / 16 "max

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 253.35
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8431100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gaffelavstånd (9-1 / 2 "till 28")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL 90ACL - 2 Lastlyftare Justerbar 2t L43
95 710 kr /enhet