CALDWELL A360-2-16 / 12 Kranbotten monterad 4000 lb 12 fot | AD3QXZ 40M544

CALDWELL A360-2-16/12 Jib Crane Base Monterad 4000 Lb 12 fot

Finns i lager
Artikel: AD3QXZ Modell: A360-2-16/12Korsreferens: 40M544

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

148 762 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJib Crane
Kapacitet2 ton.
ByggSvetsat stål
FinishMålad gul
Flänsbredd6.5 "
Höjd under spännvidd (ft.)16
Hissområde0 till 192 "
Mastdiameter (in.)16
MonteringstypBasmonterad
DriftlägeManuell
12 ft.
Spänna12 ft.
Vridbar vinkel360 grader
TypBasmonterad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1260
Fartygets höjd (cm)137.16
Fartygets längd (cm)487.68
Fartygets bredd (cm)137.16
HS-kod7326908595
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFlänsbreddHöjd under spännvidd (ft.)HissområdeMastdiameter (in.)SpännaPris
CALDWELL A360-2-8 / 8 Kranbotten monterad 4000 Lb 8 fot | AD3QWU 40M516 A360-2-8 / 82 ton.5.75 "80 till 96 "148 ft.8 ft.98 933 kr
CALDWELL A360-2-8 / 10 Kranbotten monterad 4000 Lb 10 fot | AD3QWV 40M517 A360-2-8 / 102 ton.6.5 "80 till 96 "1410 ft.10 ft.100 797 kr
RFQ
CALDWELL A360-2-8 / 12 Kranbotten monterad 4000 Lb 12 fot | AD3QWW 40M518 A360-2-8 / 122 ton.6.5 "80 till 96 "1612 ft.12 ft.97 934 kr
CALDWELL A360-2-8 / 14 Kranbotten monterad 4000 Lb 14 fot | AD3QWX 40M519 A360-2-8 / 142 ton.7"80 till 96 "1614 ft.14 Ft.130 828 kr
CALDWELL A360-2-8 / 16 Kranbotten monterad 4000 lb 16 fot | AD3QWY 40M520 A360-2-8 / 162 ton.7.5 "80 till 96 "1616 ft.16 Ft.148 413 kr
CALDWELL A360-2-10 / 8 Kranbotten monterad 4000 lb 8 fot | AD3QWZ 40M521 A360-2-10 / 82 ton.5.75 "100 till 120 "148 ft.8 ft.101 267 kr
RFQ
CALDWELL A360-2-10 / 10 Kranbotten monterad 4000 Lb 10 fot | AD3QXA 40M522 A360-2-10 / 102 ton.6.5 "100 till 120 "1410 ft.10 ft.106 220 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL A360-2-16/12 Jib Crane Base Monterad 4000 Lb 12 fot
148 762 kr /enhet