CALDWELL A360-5-18 / 18 Kranbotten monterad 10000 lb 18 fot | AD3RBZ 40M637

CALDWELL A360-5-18/18 Jib Crane Base Monterad 10000 Lb 18 fot

Artikel: AD3RBZ Modell: A360-5-18/18Korsreferens: 40M637
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

713 901 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJib Crane
Kapacitet5 ton.
ByggSvetsat stål
FinishMålad gul
Flänsbredd9.125 "
Höjd under spännvidd (ft.)18
Hissområde0 till 216 "
Mastdiameter (in.)30
MonteringstypBasmonterad
DriftlägeManuell
18 ft.
Spänna18 Ft.
Vridbar vinkel360 grader
TypBasmonterad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3753
Fartygets höjd (cm)228.6
Fartygets längd (cm)548.64
Fartygets bredd (cm)228.6
HS-kod7326908595
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFlänsbreddHöjd under spännvidd (ft.)HissområdeMastdiameter (in.)SpännaPris
CALDWELL A360-2-8 / 8 Kranbotten monterad 4000 Lb 8 fot | AD3QWU 40M516 A360-2-8 / 82 ton.5.75 "80 till 96 "148 ft.8 ft.132 111 kr
RFQ
CALDWELL A360-2-8 / 10 Kranbotten monterad 4000 Lb 10 fot | AD3QWV 40M517 A360-2-8 / 102 ton.6.5 "80 till 96 "1410 ft.10 ft.108 105 kr
RFQ
CALDWELL A360-2-8 / 12 Kranbotten monterad 4000 Lb 12 fot | AD3QWW 40M518 A360-2-8 / 122 ton.6.5 "80 till 96 "1612 ft.12 ft.129 836 kr
RFQ
CALDWELL A360-2-8 / 14 Kranbotten monterad 4000 Lb 14 fot | AD3QWX 40M519 A360-2-8 / 142 ton.7"80 till 96 "1614 ft.14 Ft.174 366 kr
RFQ
CALDWELL A360-2-8 / 16 Kranbotten monterad 4000 lb 16 fot | AD3QWY 40M520 A360-2-8 / 162 ton.7.5 "80 till 96 "1616 ft.16 Ft.209 448 kr
RFQ
CALDWELL A360-2-10 / 8 Kranbotten monterad 4000 lb 8 fot | AD3QWZ 40M521 A360-2-10 / 82 ton.5.75 "100 till 120 "148 ft.8 ft.132 948 kr
RFQ
CALDWELL A360-2-10 / 10 Kranbotten monterad 4000 Lb 10 fot | AD3QXA 40M522 A360-2-10 / 102 ton.6.5 "100 till 120 "1410 ft.10 ft.132 948 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL A360-5-18/18 Jib Crane Base Monterad 10000 Lb 18 fot
713 901 kr /enhet