CALDWELL MCL - 3/4 manhålshylslyftare1500lb. | AE4XVE 5NVU7

CALDWELL MCL - 3/4 manhålshylslyftarlock1500lb.

Finns i lager
Artikel: AE4XVE Modell: MCL - 3/4Korsreferens: 5NVU7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManhole ärmlyftare
Bail öppningshöjd3-7 / 8 "
Bail öppningsbredd2-3 / 8 "
Fri höjd36.625 "
Lastkapacitet1500 lb.
Material ovanför borröppningen3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.15
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)56.52
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8431491090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Spännvidd (0 till 2-7/8")
    • Manhålsramens öppningsdiameter (13 till 30")

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetPris
CALDWELL MCL - 1/2 manhålshylslyftare 1000lb. | AE4XVD 5NVU6 MCL - 1/21000 lb.15 019 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL MCL - 3/4 manhålshylslyftarlock1500lb.
25 191 kr /enhet