CALDWELL MHL - 7-1 / 2-72 Hisslyftare för betongbrunn 15000lb | AE4XVC 5NVU5

CALDWELL MHL - 7-1/2-72 Betongbrunnshuslyftare 15000lb

Finns i lager
Artikel: AE4XVC Modell: MHL - 7-1/2-72Korsreferens: 5NVU5

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 903 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHisslyftare för betongbrunn
Bail öppningshöjd7"
Bail öppningsbredd4"
Fri höjd41 "
Lastkapacitet15,000 lb.
Material ovanför borröppningen7 / 8 "
Rördia.101 "max

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 103.05
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8431410080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Klämmått (19"H x 19"B x 2-1/4" Dor 3"D to Bult)
    • Rörväggtjocklek (4 "till 6")

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdLastkapacitetRördia.Pris
CALDWELL MHL - 5 Hisslyftare för betongbrunnar 10000lb | AE4XVB 5NVU4 MHL - 535 "10,000 lb.92-1 / 2 "max39 096 kr
CALDWELL MHL-5-2/4 Betongbrunnshuslyftare, 10000 Lb lastkapacitet, 92 1/2 tums rördiameter | CQ8DHY 39RK66 MHL-5-2/4---47 920 kr
CALDWELL MHL-7.5-2/4 Betongbrunnshuslyftare, 15000 Lb lastkapacitet, 101 tums rördiameter | CQ8DHZ 39RK52 MHL-7.5-2/4---77 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL MHL - 7-1/2-72 Betongbrunnshuslyftare 15000lb
64 903 kr /enhet