CALDWELL MHL - 5 Hisslyftare för betongbrunnar 10000lb | AE4XVB 5NVU4

CALDWELL MHL - 5 betongbrunnshuslyftare 10000lb

Finns i lager
Artikel: AE4XVB Modell: MHL - 5Korsreferens: 5NVU4

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHisslyftare för betongbrunn
Bail öppningshöjd5-1 / 2 "
Bail öppningsbredd2-3 / 4 "
Fri höjd35 "
Lastkapacitet10,000 lb.
Material ovanför borröppningen3 / 4 "
Rördia.92-1 / 2 "max

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 80.55
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8431491090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Klämmått (19 "H x 19" B x 2-1 / 4 "D eller 3" D till bult)
    • Rörväggtjocklek (4 "till 6")

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdLastkapacitetRördia.Pris
CALDWELL MHL - 7-1 / 2-72 Hisslyftare för betongbrunn 15000lb | AE4XVC 5NVU5 MHL - 7-1 / 2-7241 "15,000 lb.101 "max64 903 kr
CALDWELL MHL-5-2/4 Betongbrunnshuslyftare, 10000 Lb lastkapacitet, 92 1/2 tums rördiameter | CQ8DHY 39RK66 MHL-5-2/4---47 920 kr
CALDWELL MHL-7.5-2/4 Betongbrunnshuslyftare, 15000 Lb lastkapacitet, 101 tums rördiameter | CQ8DHZ 39RK52 MHL-7.5-2/4---77 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL MHL - 5 betongbrunnshuslyftare 10000lb
39 096 kr /enhet