Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR SDSC0500050CP-PK50 Socket Cap Screw Standard, 1/2-13 X 1/2 Size, 50Pk | AE6JFQ 5TAP6

CAMCAR SDSC0500050CP-PK50 Socket Cap Screw Standard, 1/2-13 X 1/2 Storlek, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AE6JFQ Modell: SDSC0500050CP-PK50Korsreferens: 5TAP6
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
888SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head TypStandard
Längd under huvudet1 / 2 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC39
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.1 / 2 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek1 / 2-13
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR SDSC0500050CP-PK50 Socket Cap Screw Standard, 1/2-13 X 1/2 Storlek, 50Pk
888SEK /packa