Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX 5133348 Skydd väderbeständigt 1 gäng Fs Gfci Pvc | AD7QXP 4FYZ4

CANTEX 5133348 Överdrag Väderbeständig 1 Gang Fs Gfci Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7QXP Modell: 5133348Korsreferens: 4FYZ4

Få det Maj 7, Tisdag
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
323SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständigt skydd
FärgGrey
OmslagsmaterialPVC
Djup0.95 "
PackningsmaterialPolymer / tredje part
Höjd1"
Lock StyleSjälvstängande
MaterialPVC
MonteringsboxPVC-lådor
MonteringsorienteringVertikal
Antal gäng1
TypVäderbeständig
Bredd2.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8538906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupPackningsmaterialHöjdAntal gängBreddPris
CANTEX 5133362 Skydd väderbeständig 1 gäng Fs tom Pvc | AD7QXJ 4FYY8 5133362Grey0.3 "Armasel Ensolite (R) IR423"12.9 "122SEK
CANTEX 5133410 Skydd Väderbeständigt 2-band Fs tomt PVC | AD7QXK 4FYY9 5133410Grey0.4 "Armasel Ensolite (R) IR424"24.75 "225SEK
CANTEX 5133345 Skydd väderbeständig 2-gängs duplex växling | AD7QXL 4FYZ1 5133345Grey1.35 "Polymer / tredje part1 1 / 16 "25.2 "416SEK
CANTEX 5133337 Skydd Väderbeständig Toggle 2 Gang Pvc | AD7QXM 4FYZ2 5133337Grey1.35 "Polymer / tredje part1.25 "25.2 "419SEK
CANTEX 5133352 Skydd väderbeständigt 1 gäng Fs Duplex Pvc | AD7QXN 4FYZ3 5133352Grey0.95 "Polymer / tredje part1"12.9 "429SEK
CANTEX 5133361 Skydd Väderbeständig 1-gängs Fs-omkopplare Pvc | AD7QXQ 4FYZ5 5133361Grey0.95 "Polymer / tredje part1"12.9 "348SEK
CANTEX 5133347 Skydd Väderbeständig dubbelsidig dubbelsidig pvc | AD2QXR 7FYZ4 5133347Grey0.85 "Polymer / tredje part1"24.85 "467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX 5133348 Överdrag Väderbeständig 1 Gang Fs Gfci Pvc
323SEK /enhet