Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX 5133712 Kopplingsdosa Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215 | AD7QVU 4FYU7

CANTEX 5133712 Junction Box Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215

Finns i lager
Artikel: AD7QVU Modell: 5133712Korsreferens: 4FYU7

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 664 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFÖRDELARDOSA
RutetypYtmonterad
Kapacitet256.0 cu. i.
FärgGrey
Höjd4.215 "
Längd9.02 "
MaterialPVC
Monteringshål OC0.125 In.
Nominellt djup4"
Nominell längd8-5 / 8 "
Nominell bredd8.625 "
Antal 1/2 "Back Knockouts0
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal gäng4
Bredd9.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5255
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetHöjdArtikelLängdNominellt djupNominell breddAntal gängPris
CANTEX 5133709 Kopplingsbox Pvc 4.396 x 4.396 x 4.50 | AD7QVR 4FYU5 51337094.396 "64.0 cu. i.4.5 "FÖRDELARDOSA4.396 "4"4.375 "2711SEK
CANTEX 5133710 Kopplingsbox Pvc 6.75 x 6.75 x 4.375 | AD7QVT 4FYU6 51337106.75 "132.0 cu. i.4.375 "Kopplingsdosa med gummipackning6.75 "4.125 "6.75 "3869SEK
CANTEX 5133713 Kopplingsdosa Pvc 13 x 13 x 6.25 | AD7QVV 4FYU8 513371313 "864.0 cu. i.6.25 "FÖRDELARDOSA13 "6"12.625 "62 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX 5133712 Junction Box Pvc 9.020 x 9.020 x 4.215
1 664 kr /enhet