Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES 2GM51-73 Vippströmbrytare Dpdt På / av / på | AE2EXU 4X851

CARLING TECHNOLOGIES 2GM51-73 Vippströmbrytare Dpdt på/av/på

Finns i lager
Artikel: AE2EXU Modell: 2GM51-73Korsreferens: 4X851
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Ställdonets längd0.687 "
StälldonstilBat
KontaktformulärDPDT
HP3/4
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar6
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Stamlängd0.465 "
VäxelfunktionPå / Av / På
Terminaler1/4 "flik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionAC-kontaktbetygStälldonets längdTerminalerHPMonteringshålAntal anslutningarStam Dia. och trådstorlekPris
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt På / av / på | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-BPå / Av / På20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik1.50.469 "Dia.60.406 "79SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt På / av / på | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-BPå / Av / På20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Skruva1.50.469 "Dia.60.406 "93SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GL91-78 Vippströmbrytare Dpdt 6-kontakt På / På | AA2BHX 10C570 2GL91-78På / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.60.406 "94SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GM91-78 Vippströmställare Dpdt 6-kontakt På / av / på | AA2BHY 10C571 2GM91-78På / Av / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.60.406 "100SEK
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 Vippströmbrytare Dpdt 8-kontakt På / av / på | AA2BJB 10C574 LT2561-603-012På / Av / På15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.80.406 "143SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73 / TABS Vippströmbrytare Dpdt På / av / på Vändning | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / FlikarPå / Av / På Omvänd15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.40.406 "81SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73 / TABS Vippströmbrytare Dpdt På / på Omvänd | AA2BJE 10C577 2GX53-73 / FlikarPå / På backning15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.60.406 "93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GM51-73 Vippströmbrytare Dpdt på/av/på
73SEK /enhet