VESTIL S-CB Series motbalanserade drivna drivliftar


Filter
Batteriladdare: 120V Ingång, 24V/12A , Batterivolt: 6V , Hjulmaterial: Poly på stål , Färg: Svart gul , Gaffeltjocklek: 1.1875 " , Handtagsmaterial: Plast , Inkluderar: Helsvetsad ram , Lyfthastighet: 4.2/sek" , Material: Stål , Motorspänning: 24V DC , Drift vid full laddning: 3 till 4 timmar. , Drift vid full laddning vid periodvis användning: 8 hrs. , Markfrigång för plattform: 1 1 / 2 " , Kraftkälla: elektriska
StilModellLyfthöjd Max.batteri~~POS=TRUNCDjupLastkapacitetMast stilMax. GaffelhöjdMax. GaffelbreddMax. ReseavståndPris (ex moms)
A
S-2CB-62
6214110 "-Fast62 "23.25 "-225 644 SEK
RFQ
B
S-CB-62
621185 "1000 Ibs-62 "23.5 "60 "164 783 SEK
RFQ
C
S-2CB-118
11814110 "2000 IbsTeleskopisk118 "23.25 "-236 998 SEK
RFQ
D
S-CB-118
1181185 "1000 Ibs-118 "23.5 "116 "169 001 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?