CAROL 16065 Servicekabel SOOW Svart 8/5 50 fot | AF6YJF 20PY50

CAROL 16065 Servicesladd SOOW Svart 8/5 50 fot

Finns i lager
Artikel: AF6YJF Modell: 16065Korsreferens: 20PY50

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialGummi
Jacka typ
Max. Förstärkare28
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.1.03 "
Antal ledare5
Spolslängd50ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 90 grader C.
TrådfärgSvart, vit, röd, grön, orange
Trådstorlek8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.11
Fartygets höjd (cm)35.56
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Inomhus / Utomhus (Inomhus / Utomhus)

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris
CAROL 16065 Servicekabel SOOW Svart 8/5 100 fot | AB4ZJK 20PY87 16065281.03 "5100ft.Svart, vit, röd, grön, orange8 AWG31 285 kr
CAROL 16075 Servicekabel SOOW Svart 6/5 100 fot | AB4ZJL 20PY90 16075361.2 "5100ft.Svart, vit, röd, grön, orange6 AWG56 818 kr
CAROL 16063 Servicekabel SOOW Svart 8/3 50 fot | AF6YJD 20PY48 16063400.84 "350ft.Svart, Vit, Grön8 AWG4 255 kr
CAROL 16064 Servicekabel SOOW Svart 8/4 50 fot | AF6YJE 20PY49 16064350.945 "450ft.Svart, vit, röd, grön8 AWG6 300 kr
CAROL 16063 Servicekabel SOOW Svart 8/3 25 fot | AF6YQT 20PY11 16063400.84 "325ft.Svart, Vit, Grön8 AWG2 117 kr
CAROL 16064 Servicekabel SOOW Svart 8/4 25 fot | AF6YQU 20PY12 16064350.945 "425ft.Svart, vit, röd, grön8 AWG3 149 kr
CAROL 16065 Servicekabel SOOW Svart 8/5 25 fot | AF6YQV 20PY13 16065281.03 "525ft.Svart, vit, röd, grön, orange8 AWG9 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 16065 Servicesladd SOOW Svart 8/5 50 fot
18 577 kr /enhet