CAROL C0437A.41.10 Strömbegränsad fackkabel Pvc 16 Awg | AF6VWJ 20KZ71

CAROL C0437A.41.10 Power Limited Tray Kabel Pvc 16 Awg

Finns i lager
Artikel: AF6VWJ Modell: C0437A.41.10Korsreferens: 20KZ71

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbegränsad fackkabel
Ledarstorlek16 AWG
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd100ft.
NEC-artikelNEC artikel 725 kraftbegränsad fackkabel (UL: 105 grader C, 300V)
Nominell utanför dia.0.243 "
Antal ledare2
Skärmad / oskärmadUnshielded
Temp. Räckvidd-4 grader till 221 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Fast / strandad (strandad)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadPris
CAROL C0436A.41.10 Strömbegränsad fackkabel Pvc 18 Awg | AF6VWH 20KZ70 C0436A.41.1018 AWG0.237 "3Unshielded2 785 kr
CAROL C0439A.41.10 Strömbegränsad fackkabel Pvc 14 Awg | AF6VWK 20KZ72 C0439A.41.1014 AWG0.288 "2Unshielded4 855 kr
CAROL C0454A.41.10 Strömbegränsad fackkabel PVC 18 AWG | AF6VWL 20KZ73 C0454A.41.1018 AWG0.227 "2Skärmad3 222 kr
CAROL C0455A.41.10 Strömbegränsad fackkabel PVC 18 AWG | AF6VWM 20KZ74 C0455A.41.1018 AWG0.238 "3Skärmad3 199 kr
CAROL C0456A.41.10 Strömbegränsad fackkabel PVC 16 AWG | AF6VWN 20KZ75 C0456A.41.1016 AWG0.243 "2Skärmad3 620 kr
CAROL C0457A.41.10 Strömbegränsad fackkabel PVC 16 AWG | AF6VWP 20KZ76 C0457A.41.1016 AWG0.255 "3Skärmad2 785 kr
CAROL C0458A.41.10 Power Limited Tray Kabel PVC 14 AWG | AF6VXM 20KZ98 C0458A.41.1014 AWG0.288 "2Skärmad5 152 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C0437A.41.10 Power Limited Tray Kabel Pvc 16 Awg
2 821 kr /enhet