CAROL C0910A.41.10 Flerdelad flätad skärmkabel PVC | AF6VWU 20KZ80

CAROL C0910A.41.10 Flerparad folieflätad skärmkabel PVC

Finns i lager
Artikel: AF6VWU Modell: C0910A.41.10Korsreferens: 20KZ80

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerkopplad kabel för flätad skärm
Ledarstorlek24 AWG
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd100ft.
NEC-artikelNEC artikel 800 typ CM / CMH (UL: 75 grader C, 300V)
Nominell utanför dia.0.283 "
Antal ledare2
Skärmad / oskärmadSkärmad
Temp. Räckvidd-4 grader till 167 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Fast / strandad (strandad)

Produktvarianter

ProduktModellNEC-artikelNominell utanför dia.Antal ledareTemp. RäckviddPris
CAROL C0516A.41.10 Flerdelad flätad skärmkabel Pvc | AF6VXN 20KZ99 C0516A.41.10NEC Artikel 800 Typ CM / CMH (UL: 75 grader C)0.29 "3-4 grader till 176 grader F.5 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C0910A.41.10 Flerparad folieflätad skärmkabel PVC
2 805 kr /enhet