CAROL C1201.21.01 Flertrådig flätad skärmkabel | AF6VYL 20LA21

CAROL C1201.21.01 Multi Conductor Braid Shield-kabel

Finns i lager
Artikel: AF6VYL Modell: C1201.21.01Korsreferens: 20LA21

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 994 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlätad kabel för flätad skärm
Ledarstorlek18 AWG
Jacka färgSvart
Jacka MaterialCarolprene (R)
Längd100ft.
Nominell utanför dia.0.24 "
Antal ledare1
Skärmad / oskärmadSkärmad
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.89
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Fast / strandad (strandad)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekJacka färgJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareTemp. RäckviddPris
CAROL C1604.41.01 Flätad kabel för flätad skärm | AF6VYV 20LA30 C1604.41.0116 AWGSvartCarolprene (R)0.385 "4-4 grader till 140 grader F.8 250 kr
CAROL C1642A.41.10 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYW 20LA31 C1642A.41.1020 AWGGråPVC0.226 "2-4 grader till 167 grader F.2 793 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C1201.21.01 Multi Conductor Braid Shield-kabel
2 994 kr /enhet