CAROL C1604.41.01 Flätad kabel för flätad skärm | AF6VYV 20LA30

CAROL C1604.41.01 Multi Conductor Braid Shield-kabel

Finns i lager
Artikel: AF6VYV Modell: C1604.41.01Korsreferens: 20LA30

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlätad kabel för flätad skärm
Ledarstorlek16 AWG
Jacka färgSvart
Jacka MaterialCarolprene (R)
Längd100ft.
Nominell utanför dia.0.385 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)27.31
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Fast / strandad (strandad)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekJacka färgJacka MaterialNominell utanför dia.Antal ledareTemp. RäckviddPris
CAROL C1201.21.01 Flertrådig flätad skärmkabel | AF6VYL 20LA21 C1201.21.0118 AWGSvartCarolprene (R)0.24 "1-4 grader till 140 grader F.2 994 kr
CAROL C1642A.41.10 Multi Conductor Braid Shield Cable | AF6VYW 20LA31 C1642A.41.1020 AWGGråPVC0.226 "2-4 grader till 167 grader F.2 793 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C1604.41.01 Multi Conductor Braid Shield-kabel
8 250 kr /enhet