Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAROL C2536A.41.10 Multiledare Folie Shield Cable 16 Awg | AF6VXA 20KZ87

CAROL C2536A.41.10 Flerledare folieskyddskabel 16 Awg

Finns i lager
Artikel: AF6VXA Modell: C2536A.41.10Korsreferens: 20KZ87

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 061 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddskabel med flera ledare
Ledarstorlek16 AWG
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd100ft.
NEC-artikelNEC artikel 800 typ CM (UL: 75 grader C)
Nominell utanför dia.0.307 "
Antal ledare2
Skärmad / oskärmadSkärmad
Temp. Räckvidd-4 grader till 167 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Fast / strandad (strandad)

Produktvarianter

ProduktModellLedarstorlekNEC-artikelNominell utanför dia.Antal ledareTemp. RäckviddPris
CAROL C2535A.41.10 Multiledare Folie Shield Cable 18 Awg | AF6VWZ 20KZ86 C2535A.41.1018 AWGNEC artikel 800 typ CM (UL: 75 grader C)0.213 "3-4 grader till 167 grader F.2 623 kr
CAROL C0744A.41.10 Multiledare Folie Shield Cable 24 Awg | AF6VXW 20LA07 C0744A.41.1024 AWGNEC artikel 800 typ CMR (UL: 75 grader C)0.215 "8-4 grader till 176 grader F.2 649 kr
CAROL C0748A.41.10 Multiledare Folie Shield Cable 24 Awg | AF6VXX 20LA08 C0748A.41.1024 AWGNEC artikel 800 typ CMR (UL: 75 grader C)0.333 "25-4 grader till 176 grader F.7 770 kr
CAROL C0754A.41.10 Multilederfolie -skärmkabel 24 Awg | AF6VXY 20LA09 C0754A.41.1024 AWGNEC artikel 800 typ CMR (UL: 75 grader C)0.201 "7-4 grader till 176 grader F.2 338 kr
CAROL C0755A.41.10 Multiledare Folie Shield Cable 24 Awg | AF6VXZ 20LA10 C0755A.41.1024 AWGNEC artikel 800 typ CMR (UL: 75 grader C)0.228 "9-4 grader till 176 grader F.2 808 kr
CAROL C0764A.41.10 Skyddskabel med flera ledare Folie 22 Awg | AF6VYB 20LA12 C0764A.41.1022 AWGNEC Artikel 800 Typ CMR 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.235 "8-4 grader till 176 grader F.3 790 kr
CAROL C0781A.41.10 Multiledare Folie Shield Cable 20 Awg | AF6VYC 20LA13 C0781A.41.1020 AWGNEC Artikel 800 Typ CM 20 eller 22 AWG (UL: 75 grader C)0.217 "3-4 grader till 176 grader F.2 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C2536A.41.10 Flerledare folieskyddskabel 16 Awg
3 061 kr /enhet