CAROL C6040A.41.10 Datorkabel 22 AWG 1000 fot Grå | AC3TQC 2W598

CAROL C6040A.41.10 Datorkabel 22 AWG 1000 fot Grå

Finns i lager
Artikel: AC3TQC Modell: C6040A.41.10Korsreferens: 2W598

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 055 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkommunikations~~POS=TRUNC
kabeltypElektroniskt flerparat, individuellt avskärmad, konserverad koppar
FärgKromgrå
Ledarens färgkod Tabellnummer8
Ledarstorlek22 AWG
LedartypStranded
Inför materialFlexfolie aluminium/polyesterfolie
IsoleringHögkvalitativ polyeten
IsoleringsmaterialHögkvalitativ polyeten
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
NEC-artikel800, CM
Nominell utanför dia.0.292 "
Antal ledare6 (3 par)
Skärmad / oskärmadSkärmad
SkyddsmaterialFolie
Spol- / spollängd (ft.)1000
Temp. Räckvidd-4 grader till 176 grader F.
Test av vertikalt fackflammaPasserar UL 70,000 BTU
Spänning30

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C6040A.41.10 Datorkabel 22 AWG 1000 fot Grå
14 055 kr /enhet