CAROL CP5.30.02 Kabel Cat 5e 24 Awg 1000 fot vit | AF7HZZ 21EN34

CAROL CP5.30.02 Kabel Cat 5e 24 Awg 1000 fot vit

Finns i lager
Artikel: AF7HZZ Modell: CP5.30.02Korsreferens: 21EN34

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kategorityp5E
Frekvens100 MHz
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Jacka färgWhite
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-10 grader till 60 grader C.
Utanför Dia.0.18 "
FörpackningstypDra Pac
FörpackningPull-Pac (R) II
Dragningskraft25 lb.
Skärmad / oskärmadUnshielded
Trådstorlek24 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.305
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Installation Temp. Räckvidd (0 grader till 60 grader C)
    • Plenumklassificerad (Ja)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL CP5.30.02 Kabel Cat 5e 24 Awg 1000 fot vit
4 833 kr /enhet