Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KONTANTVENTIL A16-BWLASBBF01-D1 tryckregulator 3/8 tum 2 till 30 psi | AD2LKJ 3RAJ7/04164-0016

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D1 tryckregulator 3/8 tum 2 till 30 psi

Finns i lager
Artikel: AD2LKJ Modell: A16-BWLASBBF01-D1Korsreferens: 3RAJ7/04164-0016
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
3 285 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Mätarport1 / 4 "
Höjd4 5 / 16 "
Inloppsstorlek3 / 8 "
Längd2.25 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
Tryckjusteringsområde2 till 30 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.513
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D5 tryckregulator 1/4 tum 100 Till 180 Psi | AD2LKB 3RAH9/04160-0140 A16-AWLASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 till 180 psi3 285 kr
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D2 tryckregulator 1/4 tum 10 till 50 psi | AD2LKC 3RAJ1/04160-0030 A16-AWLASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 till 50 psi3 285 kr
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D1 tryckregulator 1/4 tum 2 till 30 psi | AD2LKD 3RAJ2/04160-0016 A16-AWLASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 till 30 psi3 285 kr
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D3 tryckregulator 1/4 tum 25 till 90 psi | AD2LKE 3RAJ3/04160-0058 A16-AWLASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 till 90 psi3 285 kr
KONTANTVENTIL A16-AWLASBBF01-D4 tryckregulator 1/4 tum 80 Till 120 Psi | AD2LKF 3RAJ4/04160-0100 A16-AWLASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 till 120 psi3 285 kr
KONTANTVENTIL A16-BWLASBBF01-D5 Tryckregulator 3/8 tum 100 Till 180 Psi | AD2LKG 3RAJ5/04164-0140 A16-BWLASBBF01-D53 / 8 "3 / 8 "100 till 180 psi3 285 kr
KONTANTVENTIL A16-BWLASBBF01-D2 tryckregulator 3/8 tum 10 till 50 psi | AD2LKH 3RAJ6/04164-0030 A16-BWLASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 till 50 psi3 285 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE A16-BWLASBBF01-D1 tryckregulator 3/8 tum 2 till 30 psi
3 285 kr /enhet