Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini flytventil 3/8 tum mässing / plast | AF7XQX 23MJ87

CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini Float Valve 3/8 Inch Mässing/plast

Finns i lager
Artikel: AF7XQX Modell: RM153Korsreferens: 23MJ87
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
256SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini flytventil
Body MaterialMässing / Plast
AnslutningstypNPT
Flytande materialPolypropyelen
Max. Tryck120 psi
Max. Temp.180 grader F
MonteringSkott
Rod Length5-11 / 32 "
StångmaterialMässing
Storlek3 / 8 "
Ventilflöde - flöde (1)2.25
Ventilflöde - flöde (2)85
Ventilflöde - tryck (1)35
Ventilflöde - tryck (2)85
VentilmaterialMässing

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod8481200040

Produktinformation:

    • Undermärke: BOBBY

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypFlytande materialMax. Temp.StångmaterialStorlekPris
CDI CONTROL DEVICES RM64 Mini Flytventil 1/4 tum Mässing / plast | AF7XQY 23MJ88 RM64Mässing / PlastkompressionPolypropyelen175 grader FMässing1 / 4 "196SEK
CDI-KONTROLLENHETER RM262-N Mini-flytventil 1/4 tum rostfritt stål / viton | AF7XQZ 23MJ89 RM262-NRostfritt stål / VitonNPTRostfritt stål450 grader FRostfritt stål1 / 4 "1 772 kr
CDI-KONTROLLENHETER RM262P-N Mini-flytventil 1/4 tum rostfritt stål / plast | AF7XRA 23MJ90 RM262P-NRostfritt stål / plastNPTRostfritt stål180 grader FRostfritt stål1 / 4 "854SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini Float Valve 3/8 Inch Mässing/plast
256SEK /enhet