Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI-KONTROLLENHETER RM262-N Mini-flytventil 1/4 tum rostfritt stål / viton | AF7XQZ 23MJ89

CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini flottörventil 1/4 tums rostfritt stål/viton

Finns i lager
Artikel: AF7XQZ Modell: RM262-NKorsreferens: 23MJ89
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
1 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini flytventil
Body MaterialRostfritt stål / Viton
ComplianceNSF
AnslutningstypNPT
Flytande materialRostfritt stål
Max. Tryck120 psi
Max. Temp.450 grader F
MonteringSkott
Rod Length6"
StångmaterialRostfritt stål
Storlek1 / 4 "
Ventilflöde - flöde (1)1.31
Ventilflöde - flöde (2)2.25
Ventilflöde - tryck (1)35
Ventilflöde - tryck (2)85
VentilmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481200040

Produktinformation:

    • Undermärke: BOBBY

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypFlytande materialMax. Temp.StångmaterialStorlekPris
CDI CONTROL DEVICES RM153 Mini flytventil 3/8 tum mässing / plast | AF7XQX 23MJ87 RM153Mässing / PlastNPTPolypropyelen180 grader FMässing3 / 8 "256SEK
CDI CONTROL DEVICES RM64 Mini Flytventil 1/4 tum Mässing / plast | AF7XQY 23MJ88 RM64Mässing / PlastkompressionPolypropyelen175 grader FMässing1 / 4 "196SEK
CDI-KONTROLLENHETER RM262P-N Mini-flytventil 1/4 tum rostfritt stål / plast | AF7XRA 23MJ90 RM262P-NRostfritt stål / plastNPTRostfritt stål180 grader FRostfritt stål1 / 4 "854SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES RM262-N Mini flottörventil 1/4 tums rostfritt stål/viton
1 772 kr /enhet