Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI-MOMENTPRODUKTER 2503MFRMH Momentnyckel 1/2 enhet 30-250 fot-lb. | AE2PWQ 4YVY1

CDI TORQUE PRODUCTS 2503MFRMH Momentnyckel 1/2 drev 30-250 Feet-lb.

Finns i lager
Artikel: AE2PWQ Modell: 2503MFRMHKorsreferens: 4YVY1
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
4 454 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+/- 4% CW, +/- 6% CCW @ 20 till 100% av full skala
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek1 / 2 "
HandleMetall
Head Typspärr
MaterialStål
Min. Antal cykler5000
Total längd24.5 "
Primära skalningssteg1 fot.lb.
Primärt skalområde30 till 250 ft.-lb.
RotationCW / CCW
Sekundära skalningssteg1.40nm
Sekundärt skalområde47 till 332nm
Tänder30
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Visuella / hörbara indikatorerKlicka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.106
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)64.77
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDrivstorlekHandleHead TypTotal längdPrimära skalningsstegPrimärt skalområdeVisuella / hörbara indikatorerPris
CDI-MOMENTPRODUKTER 501MRMH Momentnyckel 1/4 drev 10-50 In.-lb. | AE2PWA 4YVU5 501MRMH1 / 4 "Metallspärr10.125 "1 tum .-lb.10 till 50 tum. - lb.Hörbart klick3 410 kr
CDI-MOMENTPRODUKTER 1501MRPH Momentnyckel 1/4 drivenhet 20-150 In.-lb. | AE2PWB 4YVU6 1501MRPH1 / 4 "Komfort greppspärr10 "1 tum .-lb.20 till 150 Ft.Lbs.Hörbart klick3 296 kr
CDI-MOMENTPRODUKTER 752MFRMH Momentnyckel 3/8 Drive 5-75 fot-lb. | AE2PWC 4YVU7 752MFRMH3 / 8 "Metallspärr16 "0.5 fot.lb.5 till 75 ft.-lb.Klicka3 756 kr
CDI-MOMENTPRODUKTER 7502MRMH Momentnyckel 3/8 Drive 100-750 In.-lb. | AE2PWD 4YVU8 7502MRMH3 / 8 "Metallspärr16 "5 tum .-lb.100 till 750 tum. - lb.Hörbart klick3 358 kr
CDI-MOMENTPRODUKTER 1002MFRPH Momentnyckel 3/8 Drive 10-100 Feet-lb. | AE2PWF 4YVX1 1002MFRPH3 / 8 "Komfort greppspärr16 "1 fot.lb.10 till 100 ft.-lb.-3 503 kr
CDI-MOMENTPRODUKTER 802MFRFMHSS Momentnyckel 3/8 Drive 10-80 fot-lb. | AE2PWG 4YVX2 802MFRFMHSS3 / 8 "MetallRatcheting, Flex16.5 "0.5 fot.lb.10 till 80 ft.-lb.-3 118 kr
CDI MOMENTPRODUKTER 1502MRMH Momentnyckel 3/8 Drive 20-150 In.-lb. | AE2PWJ 4YVX4 1502MRMH3 / 8 "Metallspärr10.125 "1 tum .-lb.20 till 150 tum. - lb.Hörbart klick3 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI TORQUE PRODUCTS 2503MFRMH Momentnyckel 1/2 drev 30-250 Feet-lb.
4 454 kr /enhet