Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hk 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AD9TXR Modell: 9704Korsreferens: 4UU84
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
3 149 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare2.7 / 1.2-1.4
HP1/8
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel5.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeRinga
MotoraxelrotationCCWLE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1550
Antal hastigheter1
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center4-11 / 16 "
RotationCCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd4"
AxelorienteringAlla vinklar
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.725
Fartygets höjd (cm)23.88
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)20.57
HS-kod73102990000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenKondensator ingårKondensator krävsAntal hastigheterFjädrande Ring Dia.Ring till Ring CenterRotationRPM-räckviddPris
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hk 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Nej2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-11002 650 kr
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hk 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nej2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-16003 494 kr
CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87 DLR10261075JaVad ingår32.25 "4-11 / 16 "CW / CCW1001-11002 640 kr
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Nej2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-11003 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hp 1550 115/208-230v 48y Oao
3 149 kr /enhet