CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 hk 1075 rpm 115v 48y Oao | AD9TXV 4UU87

CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao

Finns i lager
Artikel: AD9TXV Modell: DLR1026Korsreferens: 4UU87

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 640 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.125 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingOpen Air-Over
Ram48Y
Fulllastförstärkare3.5
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel5.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeRinga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringRinga
Varvtal på typskylten1075
Antal hastigheter3
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center4-11 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd5"
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud placeringAxeländ
Stud mönster2-9/16 x 4-7/16"
Stud storlek# 8-32 x 1 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.2425
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenKondensator ingårKondensator krävsAntal hastigheterFjädrande Ring Dia.Ring till Ring CenterRotationRPM-räckviddPris
CENTURY 494B Motor Psc 1/6 Hk 1050 115 / 208-230v 48y Oao | AB9DRH 2CDU1 494B1050Nej2MDV412.5 "4-9 / 16 "CCWLE1001-11002 650 kr
CENTURY 9700 Motor Psc 1/4 Hk 1550 115/208-230v 48y Oao | AD9TXC 4UU68 97001550Nej2MDV312.25 "5-1 / 16 "CCWLE1501-16003 494 kr
CENTURY 9704 Motor Psc 1/8 Hk 1550 115 / 208-230v 48y Oao | AD9TXR 4UU84 97041550JaVad ingår12.25 "4-11 / 16 "CCWLE1501-16003 149 kr
CENTURY DLR10236 Motor Psc 1/3 Hk 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD9TXW 4UU88 DLR102361075Nej2MDV632.25 "5-1 / 16 "CW / CCW1001-11003 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY DLR1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
2 640 kr /enhet